Urakumimatto, paksuus 3 mm

Tuote nro.: 960150
Hinta per 1 kpl (95,24 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Leveys 320 mm
Syvyys 520 mm
Paksuus 3 mm
Materiaali kumi
Pinta urat
Väri musta
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960150
EAN / GTIN 2050001919984
Valmistajan numero 960150
Valmistaja/vastuuhenkilö Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Kuvaus

Standardi:

REACH-määräykset täyttyvät, matot eivät sisällä SVHC-aineita, joiden massaosuus on > 0,1 %, RoHS-yhdenmukainen.

Sopii:

Laatikot nro 920140, nro 933730, nro 933760, nro 934194 ja työpöytälaatikot nro 920000, nro 920010, nro 930950 − 933427, nro 933500933900, nro 934400934650 ja nro 93 4100 − 93 4170.
Laatikon sisämitoilla 320×520 mm (leveys×syvyys), yksikön leveys on 430 mm. Ajankohtaisia haitta-aineraja-arvoja ei voida taata.