Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Järjestelmäkaappi teräslevysaranaovi, leveys mm / Malli: 500/F

Tuote nro.: 956000 500/F

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Hyllytason kantavuus: 100
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Korkeudensäätö portaittain: 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Hyllytason kantavuus 100 kg
Oven avautumiskulma 225 astetta
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Malli F
Korkeus 500 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 550 mm
Hyötykorkeus 340 mm
Lokeroalustojen määrä 1
Kaapin rakennustapa pinottava kaappi
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Paino 18 kg
Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 956000 500/F
EAN / GTIN 4045197180049
Valmistajan numero 956000 500/F
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Vetolaatikoita, lokeroalustoja jne. voidaan kiinnittää 20 mm:n reikävälillä. Perus- ja pinokaapeissa on vastaava rei'itys päällekkäin kiinnittämistä varten, jälkiasennus pyöröalustalla (1 200 mm:n korkeuteen saakka) tai kiinnitys seinään.
  • Ovissa suojareunat, vahvistetut ja vääntöjäykät, saatavana pariovina, kokopelti- tai ikkunallinen malli (polykarbonaatti-ikkuna). Kaappia voi käyttää myös ilman ovia avohyllystönä.
  • Nastasylinterilukot, kussakin 2 kääntökahvaan integroitua avainta. Pyydettäessä lukitusjärjestelmälukkojen mukana voidaan toimittaa turvatodistus lisämaksusta.

Pintakäsittely:

Vakiotoimituksessa runko vaaleanharmaa RAL 7035,ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Järjestelmäkaappien lokeroalustat ja tarvikkeet -katso nro 957000957100.
  • Laatikoin varustetut ja jälkikäteen varustettavat kaapit on kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä lattiaan tai seinään, eikä niihin saa asentaa pyöriä.
  • Kaappia varustettaessa omatoimisesti on muistettava, ettei lisäosien korkeus saa ylittää kaapin hyötykorkeutta.