{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
| Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
| Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 500 mm | |
| Leveys | 500 mm | |
| Syvyys | 550 mm | |
| Hyötykorkeus | 340 mm | |
| Kaapin rakennustapa | pinottava kaappi | |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
| Paino | 17 kg | |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |
| Tuotekoodi | 956000 500 | |
| Valmistajan numero | 956000 500 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |