Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pulpettilisäke, Leveys: 500mm

Tuote nro.: 957100 500

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 270 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 550 mm
Kirjoitustason leveys 495 mm
Kirjoitustason syvyys 390 mm
Säilytysalustan materiaali puu
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin kyllä
Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Tuotetyyppi Kirjoituspulpettitarvike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 957100 500
Valmistajan numero 957100 500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä; käännettävä puulevy, rasterisaranat, sen alla lokero, suljettava. Sopii myös seinäasennukseen.