{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 481 mm | |
| Syvyys | 100 mm | |
| Tukipylvään korkeus | 481 mm | |
| Enimmäiskantokyky | 100 kg | |
| Paino | 15 kg | |
| Tuotetyyppi | Tukipylväs |
| Tuotekoodi | 928020 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406112264 | |
| Valmistajan numero | 928020 481 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |