Työasema mLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1000mm

Tuote nro.: 920002 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 750-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Malli mLevel
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 750 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 40 mm
Korkeudensäätöperiaate Täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali Eluplan
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri tummanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Valmistajan numero 920002 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, ei muunneltavissa.
Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa.
Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Kevyisiin asennustöihin istuen ja seisoen.
  • Käytä vain sisätiloissa.
  • Käyttöön kuivilla ja kiinteillä lattioilla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • Korjaukset Hoffmann Groupin huoltopalvelun toimesta.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työaseman päällä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.