{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
| Työpisteen korkeudensäätö | 700-1000 mm | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
| Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
| Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
| Korkeudentasaus | 25 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Malli | eTaso | |
| Sarja | Työasema | |
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 700 mm - 1 000 mm | |
| Leveys | 1 000 mm | |
| Syvyys | 800 mm | |
| Työtason pituus | 1 000 mm | |
| Työtason syvyys | 700 mm | |
| Työtason paksuus | 40 mm | |
| Korkeudensäätöperiaate | Täydellinen rakenne | |
| Portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
| Pistoketyyppi, tulo | F | |
| Nimellisjännite | 250 V | |
| Työtason materiaali | Eluplan | |
| Työtason pinnoite | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste) | |
| Pinnoitteen paksuus | 2 mm | |
| Työtason pinta | Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä | |
| Työtason pinnan väri | tummanharmaa | |
| Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | kyllä | |
| Paino | 70 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |
| Tuotekoodi | 920012 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119454 | |
| Valmistajan numero | 920012 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |