Digitaalinen XTL-pika-sisämittauslaitesarja sis. Bluetooth®, Mittausalue: 10-20mm

Tuote nro.: 428771 10-20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm / tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue 10 mm - 20 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm / tuumaa
virheraja 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 3
Asetusrenkaan ⌀ 12,5 / 20 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428771 10-20
EAN / GTIN 5051102251512

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittauslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5−16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5−16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 2 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428761 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.