{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 863 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Mittausalue | 20 mm - 50 mm | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Lukema valittavissa | mm / tuumaa | |
| virheraja | 0,004 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Sisältö − mittauspääkoot | 3 | |
| Asetusrenkaan ⌀ | 20 / 35 mm | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428771 20-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102267827 |