Digitaalinen XTL-pika-sisämittauslaitesarja sis. Bluetooth®, Mittausalue: 6-10mm

Tuote nro.: 428771 6-10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm / tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue 6 mm - 10 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm / tuumaa
virheraja 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 2
Asetusrenkaan ⌀ 8 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428771 6-10
EAN / GTIN 5051102251505

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittauslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5−16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5−16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 2 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428761 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin