{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TANGFGRIP | |
| Pistoleveys w | 3,05 mm | |
| Käyttötapa | Neutraali | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| OAL | 90,5 mm | |
| CUTDIA | 120 mm | |
| Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 120 mm | |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
| Ulottuma | 60 mm | |
| Valmistajamerkintä | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |
| Tuotekoodi | 273614 3,05 | |
| EAN / GTIN | 7291075404074 | |
| Valmistajan numero | 3367511 |