LOGIQFGRIP-kiinnitysvarsi, Vasen, Varren koko: 25mm

Tuote nro.: 273605 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ F GRIP
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Valmistajan numero 3397492

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

TANGFGRIP-teränpidin nro 273610, 273611 ja 273614.

Ohje:

Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta tai suoraan sopivien ISCAR-merkkisten pitimien kautta.