LOGIQFGRIP-kiinnitysvarsi, Oikea, Varren koko: 16mm

Tuote nro.: 273600 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ F GRIP
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Valmistajan numero 3420869

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

TANGFGRIP-teränpidin nro 273610, 273611 ja 273614.

Ohje:

Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta tai suoraan sopivien ISCAR-merkkisten pitimien kautta.