Remache ciego PolyGrip® de aluminio/acero, paquete grande, ⌀ del remache/longitud del vástago (D/L): 4,8/10Kmm

Número de artículo: 771010 4,8/10K
Nuevo producto
Establecer precio 250 Unidad (0,14 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del remache/longitud del vástago (D/L) (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PolyGrip®
Material de remache mandril Aluminio, galvanizado
Material de remache hueco Aleación de aluminio
Forma de cabeza K
Abertura de sujeción 0,5 mm - 6,5 mm
Diámetro de perforación 4,9 mm
Número de remaches (piezas) 250
Diámetro hueco del remache D 4,8 mm
Longitud hueca del remache L 10 mm
Tipo de producto Remache

Identificación y clasificación

Número de artículo 771010 4,8/10K
EAN / GTIN 4007081700177
Número del fabricante 1433834
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Los remaches ciegos garantizan una unión permanente y segura de diversos materiales sensibles, incluso cuando solo se puede acceder a uno de ellos.
Forma de cabeza: Cabeza redonda plana = FK; cabeza grande = K.
El remache ciego multigama Polygrip® es un multitalento cuando se trata de cumplir requisitos difíciles y exigentes en un entorno industrial. Ya sea en aluminio, acero o acero inoxidable, en interiores o exteriores, con material de unión duro o blando, diámetros de orificios críticos y tolerancias, el Polygrip® es casi siempre la solución.

Característica:

Amplio rango de sujeción:
Una dimensión Polygrip® puede reemplazar hasta cinco dimensiones diferentes de los remaches ciegos estándar DIN.
Esto supone los siguientes beneficios para usted:
Restricción de tipo.
Reducción de la variedad de tipos en el almacén.
Reducción del riesgo de confusión y de los errores en el procesamiento.

Ventaja:

  • Económico: sustituye hasta 5 dimensiones de remache diferentes.
  • Excelente alineación del agujero: compensa las imprecisiones del orificio.
  • Bloqueo seguro del vástago del remache: sin ruidos molestos durante su uso.
  • A prueba de salpicaduras en ciertas condiciones.
  • Amplia formación de cabezal de bloqueo para una alta seguridad de conexión.

Aplicación:

Uso universal.

Material:

Remache hueco – aleación de aluminio; vástago del remache – acero, galvanizado.

Recomendación:

Remaches ciegos GESIPA®, una regla de oro:
Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache

Ejemplo:
Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + agujero 4 mm = 10 mm longitud del vástago del remache > da como resultado remaches ciegos 4 × 10.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra