Ejecución:
	
	
                
                    
		Los remaches ciegos garantizan una unión permanente y segura de diversos materiales sensibles, incluso cuando solo se puede acceder a uno de ellos.
Forma de cabeza: Cabeza redonda plana = FK; cabeza grande = K.
El remache ciego multigama Polygrip® es un multitalento cuando se trata de cumplir requisitos difíciles y exigentes en un entorno industrial. Ya sea en aluminio, acero o acero inoxidable, en interiores o exteriores, con material de unión duro o blando, diámetros de orificios críticos y tolerancias, el Polygrip® es casi siempre la solución.
                
                
            
                
	
		Característica:
	
	
                
                    
		Amplio rango de sujeción:
Una dimensión Polygrip® puede reemplazar hasta cinco dimensiones diferentes de los remaches ciegos estándar DIN.
Esto supone los siguientes beneficios para usted:
Restricción de tipo.
Reducción de la variedad de tipos en el almacén.
Reducción del riesgo de confusión y de los errores en el procesamiento.
                
                
            
                
	
		Ventaja:
	
	
                
                    
		- Económico: sustituye hasta 5 dimensiones de remache diferentes.
 - Excelente alineación del agujero: compensa las imprecisiones del orificio.
 - Bloqueo seguro del vástago del remache: sin ruidos molestos durante su uso.
 - A prueba de salpicaduras en ciertas condiciones.
 - Amplia formación de cabezal de bloqueo para una alta seguridad de conexión.
 
 
                
                
            
                
	
		Aplicación:
	
	
                
                    
		Uso universal.
                
                
            
                
	
		Material:
	
	
                
                    
		Remache hueco – aleación de aluminio; vástago del remache – acero, galvanizado.
                
                
            
                
	
		Recomendación:
	
	
                
                    
		Remaches ciegos GESIPA®, una regla de oro:
Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache
Ejemplo:
Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + agujero 4 mm = 10 mm longitud del vástago del remache > da como resultado remaches ciegos 4 × 10.