Remache ciego PolyGrip® de aluminio/acero, paquete grande, ⌀ del remache/longitud del vástago (D/L): 3,2/9,5mm

Número de artículo: 771010 3,2/9,5
Nuevo producto
Establecer precio 1000 Unidad (0,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del remache/longitud del vástago (D/L) (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PolyGrip®
Material de remache mandril Aluminio, galvanizado
Material de remache hueco Aleación de aluminio
Forma de cabeza FK
Abertura de sujeción 1,5 mm - 6,5 mm
Diámetro de perforación 3,3 mm
Número de remaches (piezas) 1.000
Diámetro hueco del remache D 3,2 mm
Longitud hueca del remache L 9,5 mm
Tipo de producto Remache

Identificación y clasificación

Número de artículo 771010 3,2/9,5
EAN / GTIN 4007081700023
Número del fabricante 1433823
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Los remaches ciegos garantizan una unión permanente y segura de diversos materiales sensibles, incluso cuando solo se puede acceder a uno de ellos.
Forma de cabeza: Cabeza redonda plana = FK; cabeza grande = K.
El remache ciego multigama Polygrip® es un multitalento cuando se trata de cumplir requisitos difíciles y exigentes en un entorno industrial. Ya sea en aluminio, acero o acero inoxidable, en interiores o exteriores, con material de unión duro o blando, diámetros de orificios críticos y tolerancias, el Polygrip® es casi siempre la solución.

Característica:

Amplio rango de sujeción:
Una dimensión Polygrip® puede reemplazar hasta cinco dimensiones diferentes de los remaches ciegos estándar DIN.
Esto supone los siguientes beneficios para usted:
Restricción de tipo.
Reducción de la variedad de tipos en el almacén.
Reducción del riesgo de confusión y de los errores en el procesamiento.

Ventaja:

  • Económico: sustituye hasta 5 dimensiones de remache diferentes.
  • Excelente alineación del agujero: compensa las imprecisiones del orificio.
  • Bloqueo seguro del vástago del remache: sin ruidos molestos durante su uso.
  • A prueba de salpicaduras en ciertas condiciones.
  • Amplia formación de cabezal de bloqueo para una alta seguridad de conexión.

Aplicación:

Uso universal.

Material:

Remache hueco – aleación de aluminio; vástago del remache – acero, galvanizado.

Recomendación:

Remaches ciegos GESIPA®, una regla de oro:
Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache

Ejemplo:
Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + agujero 4 mm = 10 mm longitud del vástago del remache > da como resultado remaches ciegos 4 × 10.