RCCT 1206MO IC328 Plaquitas Redondas de Fresado con Desprendimiento Positivo

Número de artículo: 5606302
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606302
EAN / GTIN 7291075229530
Número del fabricante 5606302
Número L L23970 410

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos