FRW D060A080-05-27-20 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

Número de artículo: 3104130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3104130
EAN / GTIN 7291075185607
Número del fabricante 3104130
Número L L23980 1208

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 58.5 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 60 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 58.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCMT 2009MO
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos