FRW D105A125-07-40-20 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

Número de artículo: 3104132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3104132
EAN / GTIN 7291075185621
Número del fabricante 3104132
Número L L23980 1222

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 105 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCMT 2009MO
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos