MM S-A-L10.00-C1.00-T15-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3105415
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105415
EAN / GTIN 7291075148404
Número del fabricante 3105415
Número L L24070 456

Descripción

Descripción:

  • Útiles para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 5,9″
  • Diámetro del útil, lado máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño de la rosca del útil, lado pieza (THSZWS): T15
  • Longitud total (OAL): 10″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.94″
  • Longitud del cuerpo (LB): 5.9″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 6″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T15
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 12690 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos