MM S-A-L110-C12-T08-W Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3102603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102603
EAN / GTIN 7291075147735
Número del fabricante 3102603
Número L L24070 113

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 17 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 17 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 31350 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos