MM S-D-L190-C20-T10 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3103187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103187
EAN / GTIN 7291075253443
Número del fabricante 3103187
Número L L24070 229

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 73.7 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 190 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 73.7 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 80 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud total (OAL) 190 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 15780 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos