MM S-A-L4.00-C.50-T08-M-C IC908 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3102958
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102958
EAN / GTIN 7291075147780
Número del fabricante 3102958
Número L L24070 374

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1,4″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T08
  • Longitud total (OAL): 4″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.46″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.4″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T08
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 42000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos