Soporte de apriete PENTACUT PCH-17, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 10/17mm

Número de artículo: 273951 10/17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tamaño del mango 10 mm
Tamaño de placa 17 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 4 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Denominación del fabricante PCHLS 10-17
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Número del fabricante 3324372

Descripción

Aplicación:

Para trabajos a ras en los resaltes de la pieza de trabajo para anchuras de tronzado de 0,25 mm – 3,18 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273956273959.

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas de corte derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas de corte izquierdas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos