Insertos de corte PENTACUT 17 N-NP izquierda, IC1008, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/17mm

Número de artículo: 273959 2/17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas NP
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 150 m/min
Ancho de tronzado w 2 mm
Radio angular R 0,8 mm
Clase IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 4 mm
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avance f Tronzado 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,05 mm/rev. - 0,09 mm/rev.
Profundidad de cortep mín. 0,05 mm
Profundidad de cortep máx. 2,5 mm
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante PENTA 17-200NP08LS IC1008
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273959 2/17
EAN / GTIN 7291075389661
Número del fabricante 3336638

Descripción

Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.
Para ranurado y torneado de ranuras. Corte suave.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273950273951.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos