{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material de corte | HM | |
| Aplicación principal | UNI | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | P | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 180 m/min | |
| Tamaño de plaquita ⌀ d | 17 mm | |
| Ancho de tronzado w | 0,25 mm | |
| Clase | IC1008 | |
| CUTDIA | 1,2 mm | |
| Profundidad de escotadura tmáx. | 0,6 mm | |
| Avance f | 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
| Número de cambios/cortes | 5 | |
| Perfil de plaquita de corte | neutro | |
| Serie | PENTACUT | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Denominación del fabricante | PENTA 17N025P000RS IC1008 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 273956 0,25/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075390308 | |
| Número del fabricante | 3341544 |