• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 11×D, ⌀ del sistema / vástago: DM/40

Número de artículo: 264934 DM/40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 11×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Profundidad de giro interior hasta 11×D
Oscilación amortiguado
Sistema DM
Refrigeración interior
Longitud total L 528 mm
Zona S no sujetable 196 mm
Longitud de sujeción recomendada 160 mm
Juego de tornillos de montaje 269026 3
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante 269208
Manguera de conexión de alta presión 269207
cabezales de corte intercambiables 264838; 264839
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 264934 DM/40
EAN / GTIN 4062406231361
Número del fabricante 264934 DM/40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!
Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.
Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.° 265001.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos