• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm

Número de artículo: 260327 12/07
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Forma del mango: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Forma del mango Acero
Norma DIN 8024
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A12X SDUCR/L07
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 16 mm
Desplazamiento central L3 9 mm
Zona S no sujetable 72 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 38
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260327 12/07
EAN / GTIN 4067263623311
Número del fabricante 260327 12/07
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos