{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Tamaño de placa | 12 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 32 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Número de canales de refrigeración | 3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 22 mm | |
| Longitud total L | 26 mm | |
| Calzo | 269005 13 | |
| Palanca articulada | 259015 18 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 19 | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 265102 32/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031752 | |
| Número del fabricante | 265102 32/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |