Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de punta esférica MDI, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Número de artículo: 207030 6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Longitud de filo Lc 10 mm
Radio R 3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,044 mm
Factor de corrección para vc 1,25
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 207030 6
EAN / GTIN 4045197125859
Número del fabricante 207030 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
800
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire