Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa de punta esférica MDI, ZOX, ⌀ f8 DC: 14mm

Número de artículo: 207030 14

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Longitud de filo Lc 16 mm
Radio R 7 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 13,2 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,073 mm
Factor de corrección para vc 1,25
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 207030 14
EAN / GTIN 4045197125927
Número del fabricante 207030 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
800
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire