{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 12 mm | |
| Recubrimiento | ZOX | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | W | |
| Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Ángulo de hélice | 45 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03 × D en fresado copiador | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Radio R | 6 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | |
| Longitud total L | 73 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,073 mm | |
| Factor de corrección para vc | 1,25 | |
| anillo de color | amarillo | |
| Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
| Número de artículo | 207030 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197125910 | |
| Número del fabricante | 207030 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |