Fordelspakning skruesikring 2GP43

Art.-nr.: GG8061 50
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 3168,67 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methakrylat
Dynamisk viskositet 1.500 mPas - 4.000 mPas
Tæthed 1,08 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 5 min - 15 min
Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; tætning; vibrationsbestandig
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Gevindtætning; til allround anvendelse; olierede overflader
Til gevindstørrelse op til M36
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 15 Nm - 25 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve blå
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Skruesikring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG8061 50
EAN/GTIN 4067263137207
Producentnummer GG8061 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Type 2GP43 mellemfast. Tætner og lukker mange typer skrueforbindelser. Høj resistens over for vibrationer. Hurtig hærdning på et stort antal jernmetaller. Øget olietolerance.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt. Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter