{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Udførelse | sprayflaske | |
| Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
| Indhold | 0,5 l | |
| Farve | transparent | |
| Form | flydende | |
| Tæthed | 0,99 g/cm3 | |
| Kogepunkt | 80 °C | |
| Flammepunkt | 38 °C | |
| pH-værdi | 11,4 | |
| Lagertemperatur | 2 °C - 35 °C | |
| Produkttype | Universalrengøringsmiddel |
| Artikelnummer | 088004 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406403126 | |
| Producentnummer | 088004 500 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |