• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fordelspakning GARANT GreenPlus Power Force

Art.-nr.: GG8006 500
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 99,83 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml eller l) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Udførelse sprayflaske
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Indhold 0,5 l
Farve transparent
Form flydende
Tæthed 1,007 g/cm3
Kogepunkt 100 °C
pH-værdi 10,5 - 11
Temperaturanvendelsesområde 2 °C - 40 °C
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG8006 500
EAN/GTIN 4067263137849
Producentnummer GG8006 500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
Ekstremt høj affedtningseffekt takket være hybridteknologi. Fastbrændt snavs, specialfedt, olier, sod, gummirester, bitumen, voks og pasta løsnes vha. planteekstrakter og fjernes hurtigt fra overfladen vha. den nyeste tensidteknologi.
500 ml sprøjteflaske af 100 % genbrugt PET. Kan genopfyldes mange gange.
Power Force er et vandholdigt, meget lidt skummende rengøringsmiddel, der er baseret på bæredygtige indholdsstoffer. Takket være de naturlige virkemidler løsnes snavs effektivt, uden at beskadige overfladerne. Det har en behagelig duft og er fri for opløsningsmidler og VOC, hvilket gør den velegnet til effektivt, sikkert arbejde. Power Force er et effektivt alternativ til opløsningsmidler. Foruden manuel brug, kan det også anvendes i delerenseapparater. I den forbindelse kan rengøringsmidlet anvendes flere gange iht. filosofien om et bæredygtigt kredsløb. Det sparer ikke kun ressourcer, men formindsker også mængden af affald. Takket være NSF-certificeringen kan rengøringsmidlet ikke bare anvendes inden for vedligeholdelse og pleje, men også inden for fødevareindustrien.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes både manuelt og maskinelt.
  • NSF-certificeret til fødevareområdet.

Egenskab:

Indhold 5 stk.