• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fordelspakke 3 stk. topnøglesortiment 1/4 tomme firkant, 38 dele

Art.-nr.: GG6059 6
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 1064,07 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
583 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-8
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 147 mm
Højde 45 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Fyldningsgrad for en skuffe i G 5×10
Produkttype Topnøgle
USP1 3 stk. topnøglesortiment 1/4 tomme firkant, 38 dele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6059 6
EAN/GTIN 4069515051729
Producentnummer GG6059 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2,5 − M8. Til udvendig Torx® med gevind M3 − M8.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

3 stk. topnøglesortiment nr. 630855 6.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser til udvendig sekskant: 10 stk. nr. 631029 str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Topnøgleindsatser til udvendig Torx®: 6 stk. som nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. i str. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 10 stk. str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
Greb: 1 stk. nr. 632829 str. 146
Forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4
Adapter til BITS: 1 stk.
Opbevaring i: ABS-kunststofboks