Topnøglesortiment 1/4-firkant 38 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630855 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.734 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 38 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-8
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 147 mm
Højde 45 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Fyldningsgrad for en skuffe i G 5×10
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630855 6
EAN/GTIN 4062406060268
Producentnummer 630855 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2,5 − M8. Til udvendig Torx® med gevind M3 − M8.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser til udvendig sekskant: 10 stk. nr. 631029 str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Topnøgleindsatser til udvendig Torx®: 6 stk. som nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. str. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 10 stk. str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
Greb: 1 stk. nr. 632829 str. 146
Forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
Skralde: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4
Adapter til BITS: 1 stk.
Opbevaring i: ABS-kunststofboks