6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 3,5mm

Art.-nr.: 631029 3,5
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
2.212 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3,5 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 6,2 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631029 3,5
EAN/GTIN 4062406060299
Producentnummer 631029 3,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 6-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).