6-kantet hoved, 1/4 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 5/32tommer

Art.-nr.: 631032 5/32
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
970 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5/32 tommer
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 6,8 mm
Længde 24,8 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631032 5/32
EAN/GTIN 4062406309091
Producentnummer 631032 5/32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.