{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
| Belægning | TiAlSiN | |
| Semi-standard | ja | |
| Skæremateriale | HM | |
| Udførelse | 4×D | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
| Spidsvinkel | 140 grader | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,4 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
| Samlet længde L | 89 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Farvering | orange | |
| Indhold | 5″ stk. | |
| Produkttype | Spiralbor | |
| USP1 | GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB | |
| USP2 | 5 stk. |
| Artikelnummer | GG1256 9,1 | |
| EAN/GTIN | 4067263106562 | |
| Producentnummer | GG1256 9,1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |