• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fordelspakning HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1256 15,2
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 871,64 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 15,2 mm
Belægning TiAlSiN
Semi-standard ja
Skæremateriale HM
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling Ja, med 25 bar
anbefalet maksimal boredybde L2 42,2 mm
Spånnotlængde Lc 65 mm
Samlet længde L 115 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Spåntagningsstrategi HPC
Farvering orange
Indhold 5″ stk.
Produkttype Spiralbor
USP1 GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB
USP2 5 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1256 15,2
EAN/GTIN 4067263106562
Producentnummer GG1256 15,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter