Fordelspakning HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1256 6,8
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 321,84 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,8 mm
Belægning TiAlSiN
Semi-standard ja
Skæremateriale HM
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling Ja, med 25 bar
anbefalet maksimal boredybde L2 23,8 mm
Spånnotlængde Lc 34 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Spåntagningsstrategi HPC
Farvering orange
Indhold 5″ stk.
Produkttype Spiralbor
USP1 GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB
USP2 5 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1256 6,8
EAN/GTIN 4067263106562
Producentnummer GG1256 6,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter