• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hjørnehylde med 4 holdere og 4 kiler, Passer til reoltilslutning, dybde: 400mm

Art.-nr.: 990080 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til reoltilslutning, dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 230
  • Hylde, tykkelse: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 230 kg
Hylde, tykkelse 30 mm
Tykkelse 30 mm
Hylde, bredde 400 mm
Hylde, dybde 400 mm
Passer til reoltilslutning, dybde 400 mm
Brugsområde Hyldereol
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990080 400
EAN/GTIN 4045197518002
Producentnummer 990080 400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komplet med 4 holdere og 4 kiler.

Anvendelse:

Til udvidelse af universalreoler nr. 990000990025.

Lakering:

Grå, pulverlakeret.