{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 180 kg | |
| Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
| Reolhøjde | 2.000 mm | |
| Reoldybde | 400 mm | |
| Opstillingsmål, basisreol, højde | 2.004 mm | |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.058 mm | |
| Hylde, bredde | 1.000 mm | |
| Hylde, dybde | 400 mm | |
| Hylde, bredde indvendigt mål | 950 mm | |
| Antal hylder | 5 | |
| Antal reolgavle | 4 | |
| Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand | 1.375 kg - 5.500 kg | |
| Reolkonstruktion | Basisreol | |
| Montering ved indstik | ja | |
| Hylde, monteringstype | Koniske stifter | |
| Kundemontering | ja | |
| Produkttype | Hyldereol |
| Artikelnummer | 990000 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518071 | |
| Producentnummer | 990000 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |