Universal-påbygningsreol, dybde 600 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 990025 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 180
  • Højdeindstilling i intervaller: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 180 kg
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Reolhøjde 2.000 mm
Reoldybde 600 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, højde 2.004 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1.031 mm
Hylde, bredde 1.000 mm
Hylde, dybde 600 mm
Hylde, bredde indvendigt mål 950 mm
Antal hylder 5
Antal reolgavle 2
Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand 1.375 kg - 5.500 kg
Reolkonstruktion Påbygningsreol
Montering ved indstik ja
Hylde, monteringstype Koniske stifter
Kundemontering ja
Produkttype Hyldereol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990025 2000
EAN/GTIN 4045197518224
Producentnummer 990025 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile kvadratiske støtter 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringsslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade. Utroligt bæredygtige hylder i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.
Belastning pr. enhed: Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 − 5500 kg.

Anvendelse:

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere − optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

Lakering:

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå pulverlakerede.

Bemærk:

  • Opbevaringsbokse til bestykning af universalreol finder du i gruppe 96.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 4:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.