• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ESD-hulvæg enkeltsidet, Passer til type: 1000

Art.-nr.: 972100 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 481 mm
Bredde 920 mm
Dybde 25 mm
Bæreevne 100 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Vægt 6 kg
Produkttype Hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972100 1000
EAN/GTIN 4062406167370
Producentnummer 972100 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring. Hulvæg i dobbeltsidet udførelse kan bestykkes på begge sider uafhængigt af hinanden. Hulvægge i pladestål □9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af tilbehør til hulvægge fra gruppe 95.

Passer til:

Til iskruning mellem ESD-bæresøjler nr. 972080 og ESD-materialevogn nr. 972060 (kun str. 1000).

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.