{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,5 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 75 mm | |
| Bredde | 940 mm | |
| Dybde | 85 mm | |
| Antal værktøjsholdere Tool-UNIT-holder | 3 | |
| Passer til type | 1000 | |
| Bæreevne | 25 kg | |
| Brugsområde | CNC-reol | |
| Produkttype | CNC-bæresystem |
| Artikelnummer | 970668 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518903 | |
| Producentnummer | 970668 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |