Tool-UNIT værktøjskonsol, Til værktøjsskafter: SK30

Art.-nr.: 971000 SK30
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
390 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 130 mm
Bredde 240 mm
Dybde 148 mm
Antal værktøjsholdere 8
Akselafstand A 55 mm
Til værktøjsskafter SK 30
Bæreevne 20 kg
Materiale Polypropylen
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971000 SK30
EAN/GTIN 4045197773364
Producentnummer 971000 SK30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjskonsol af slidstærkt polypropylen, med holder til værktøjsskafter. Værktøjskonsollen kan som eneste enhed anvendes til transport og opbevaring, men egner sig også godt som fleksibel komponent i transportvognen, CNC-skab, CNC-reol og UNIT-bærerskinne.

Anvendelse:

Til montering i bæreskinne nr. 970110, 970668 og 971270, CNC-skabe nr. 971201 og 971203 og Multifix-skinner nr. 928201, 943170 og 955340 (ikke egnet til nr. 955350).