Materialevogne, Højde: 1300mm

Art.-nr.: 918590 1300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.300 mm
Bredde 1.100 mm
Bredde uden greb 1.000 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 970 mm
Nyttebredde 920 mm
Ophængsintervaller 50 mm
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Maks. bæreevne 200 kg
Materiale, hjul Sporløs polyurethan-slidbelægning
Vægt 32 kg
Produkttype Materialevogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918590 1300
EAN/GTIN 4062406057244
Producentnummer 918590 1300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ramme og konsol i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder, multifunktionsskinne etc. i str.1000 mm. Gevindbøsninger på rammens inderside til hulvægsmontering. 4 styrehjul (2 med hjulbremse, ⌀ 125 mm) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og et stort skydegreb med Haptoprene®-kappe giver en sikker håndtering.

Anvendelse:

Mulighed for bestykning med hylder, beholderlister, tegningsholdere, Multifix-skinne, traverser og hulplader i str. 1000.

Lakering:

Lysegrå RAL7035 pulverlakeret.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på lagerniveauet/hylderne.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Overskrid ikke den maksimalt tilladte bærekraft.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.