Momentnøgleserie MANOSKOP nr. 730 Fast måling m. 800-3600in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm

Art.-nr.: 96583040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie MANOSKOP®
Samlet længde L 607 mm
Holder til indstiksværktøj 14×18 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96583040
EAN/GTIN 4018754269815
Producentnummer 96583040
L-nummer L60010 6458
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til arbejde i serieproduktion
  • Udløsning med dobbelt stopsignal
  • Justeringsknappen kan skrues af, når udløsningsmomentet er indstillet - det forhindrer, at det indstillede moment ændres utilsigtet.
  • Den medfølgende TORX® Tamper Resistant-låseskrue beskytter også mod manipulation. Ligesom de medfølgende selvklæbende tætninger. Ingen justering mulig uden at bryde forseglingen
  • Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig
  • Måleelementet belastes kun under tilspændingsprocessen
  • Hurtig og præcis justering med QuickSelect lynindstilling
  • Dobbelt skala ft-lb/in-lb
  • Holder til udskiftelige indføringsværktøjer
  • med QuickRelease-sikkerhedslås
  • Udløsermekanisme, der ikke er følsom over for yderligere belastninger og modbelastninger (maks. op til momentnøglens måleområdegrænse)
  • Venstrehåndsspænding ved at vende indføringsværktøjerne om
  • Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhed nr. 7791, 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
  • Enkel justering udefra ved hjælp af 2 justeringsskruer uden adskillelse
  • Med 2-komponent håndtag
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ± 3%

Egenskab:

  • Opdeling i fin skala: 2 ft-lb
  • Str.: a/40
  • Højde mm (h): 23 mm
  • Længde mm (L): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Måleområde ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Måleområde in-lb: 800-3600 in-lb
  • Skalainddeling [E1]: 20 ft-lb
  • Skalainddeling [E2]: 100 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 1670 g
  • Vægt med kasse: 2614 g
  • Bredde mm (b): 28 mm

Fra samme serie "MANOSKOP®" Se alle